ZING 2728 Záróállomás töltésű elektromos | AH2GWT 28AV80

ZING 2728 Lockout Station Filled Electrical

Raktáron
Tétel: AH2GWT Típus: 2728Kereszthivatkozás: 28AV80

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€612.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout állomás
Záró típusNyitott elülső rész
színekSárga
Mélység2.5 "
Magasság23.5 "
A lakat testének anyagaalumínium
NyelvAngol
Lockout alkalmazásElektromos zár
AnyagÚjrahasznosított PETG
Max. Lakatok száma24
Alkatrészek száma34
A lakatok száma12
Zsebek száma0
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5675
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)61.21
Hajószélesség (cm)41.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hordozható: Nem
    • Horgok száma: 15
    • Töltött / kitöltetlen: Töltött
    • Falra szerelés: Igen
    • Kizárási láthatóság: Csak a fedélzeten
    • Kulcsolt: Más

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességZáró típusMélységMagasságAnyagMax. Lakatok számaAlkatrészek számaZsebek számaÁr
ZING 7113 Záróállomás 3 lakattal | AA4BTK 12E749 711311.5 "-2.5 "11.5 "Poliészter611-€295.74
ZING 7114 záróállomás 8 lakattal | AA4BTL 12E750 711415 "-2.5 "15 "Poliészter1630-€531.29
ZING 7115 záróállomás 12 lakattal | AA4BTM 12E751 711515 "-2.5 "23.5 "Poliészter2434-€824.16
ZING 7116 Lockout Station töltve 28 lakatot | AA4BTN 12E752 711623.5 "-2.5 "23.5 "Poliészter5652-€1,318.78
ZING 2722 Záróállomás töltésű elektromos | AH2GWN 28AV74 272215 "Zárva4.5 "18 "Újrahasznosított rozsdamentes acél12383€817.50
ZING 2726 Záróállomás töltésű elektromos | AH2GWQ 28AV78 272611.5 "Nyitott elülső rész2.5 "11.5 "Újrahasznosított PETG611-€421.10
ZING 2727 Záróállomás töltésű elektromos | AH2GWR 28AV79 272715 "Nyitott elülső rész2.5 "15 "Újrahasznosított PETG1630-€723.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZING 2728 Lockout Station Filled Electrical
€612.39 /Mértékegység