Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZING 2726 Záróállomás töltésű elektromos | AH2GWQ 28AV78

ZING 2726 Lockout Station Filled Electrical

Raktáron
Tétel: AH2GWQ Típus: 2726Kereszthivatkozás: 28AV78
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
€416.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout állomás
Záró típusNyitott elülső rész
színekSárga
Mélység2.5 "
Magasság11.5 "
A lakat testének anyagaalumínium
NyelvAngol
Lockout alkalmazásElektromos zár
AnyagÚjrahasznosított PETG
Max. Lakatok száma6
Alkatrészek száma11
A lakatok száma3
Zsebek száma0
Szélesség11.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6375
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)31.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hordozható: Nem
    • Horgok száma: 6
    • Töltött / kitöltetlen: Töltött
    • Falra szerelés: Igen
    • Kizárási láthatóság: Csak a fedélzeten
    • Kulcsolt: Más

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességZáró típusMélységMagasságAnyagMax. Lakatok számaAlkatrészek számaZsebek számaÁr
ZING 7113 Záróállomás 3 lakattal | AA4BTK 12E749 711311.5 "-2.5 "11.5 "Poliészter611-€269.35
ZING 7114 záróállomás 8 lakattal | AA4BTL 12E750 711415 "-2.5 "15 "Poliészter1630-€508.71
ZING 7115 záróállomás 12 lakattal | AA4BTM 12E751 711515 "-2.5 "23.5 "Poliészter2434-€771.70
ZING 7116 Lockout Station töltve 28 lakatot | AA4BTN 12E752 711623.5 "-2.5 "23.5 "Poliészter5652-€1,312.18
ZING 2722 Záróállomás töltésű elektromos | AH2GWN 28AV74 272215 "Zárva4.5 "18 "Újrahasznosított rozsdamentes acél12383€808.80
ZING 2727 Záróállomás töltésű elektromos | AH2GWR 28AV79 272715 "Nyitott elülső rész2.5 "15 "Újrahasznosított PETG1630-€721.20
ZING 2728 Záróállomás töltésű elektromos | AH2GWT 28AV80 272815 "Nyitott elülső rész2.5 "23.5 "Újrahasznosított PETG2434-€624.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZING 2726 Lockout Station Filled Electrical
€416.51 /Mértékegység