Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YSI 605123 ORP csereelektróda | AD9ULE 4UYZ1

YSI 605123 ORP csereelektróda

Raktáron
Tétel: AD9ULE Típus: 605123Kereszthivatkozás: 4UYZ1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€206.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételORP csereelektróda
AlkategóriaElektródák: ORP

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8545194000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YSI 605123 ORP csereelektróda
€206.69 /Mértékegység