Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YORK S1-8955-3251 Gázszelep, 24V, 11 hüvelyk, WC, LP, 1/2 hüvelykes | CV4FAR 208U94

YORK S1-8955-3251 Gas Valve, 24V, 11 Inch, WC, LP, 1/2 Inch

Raktáron
Tétel: CV4FAR Modell: S1-8955-3251Kereszthivatkozás: 208U94

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€693.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Valve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
YORK S1-025-46611-000 Gázszelep | CV4FAM 208U93 S1-025-46611-000Gas Valve€506.76
YORK S1-7705-5101 gázszelep-tartó | CV4FAN 208U99 S1-7705-5101Szelep konzol€188.13
YORK S1-373-11099-700 Gázszelep vezérlőcsővel, D2CG036N08225A | CV4FAP 208V01 S1-373-11099-700Pilot Cső€738.04
YORK S1-025-43267-000 Gázszelep, 1/2 x FLG, 24V, Természetes/LP, Univerzális | CV4FAQ 50PN97 S1-025-43267-000Gas Valve€331.79
YORK S1-325-44123-000 Gázszelep, 24V, 3.5 hüvelykes WC, NAT 3/4 hüvelykes, univerzális | CV4FAT 50PP14 S1-325-44123-000Gas Valve€451.64
YORK S1-025-44125-000 Gázszelep, 24V, 3-1/2 hüvelyk, 10 hüvelyk, WC, 1/2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk, DGAD060CDE | CV4FAU 208U96 S1-025-44125-000Gas Valve€359.44
YORK S1-025-41218-000 Gázszelep, 24V, 3-1/2 hüvelyk, 1-1/2 hüvelyk, WC, 1/2 hüvelyk, D1NQ042D09006A | CV4FAV 208U95 S1-025-41218-000Gas Valve€892.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YORK S1-8955-3251 Gas Valve, 24V, 11 Inch, WC, LP, 1/2 Inch
€693.43 /Mértékegység