Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YORK S1-025-41218-000 Gas Valve, 24V, 3-1/2 Inch, 1-1/2 Inch, WC, 1/2 Inch, D1NQ042D09006A | CV4FAV 208U95

YORK S1-025-41218-000 Gas Valve, 24V, 3-1/2 Inch, 1-1/2 Inch, WC, 1/2 Inch, D1NQ042D09006A

Raktáron
Item: CV4FAV Modell: S1-025-41218-000Kereszthivatkozás: 208U95

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€892.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Valve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
YORK S1-025-46611-000 Gas Valve | CV4FAM 208U93 S1-025-46611-000Gas Valve€506.76
YORK S1-7705-5101 Gas Valve Bracket | CV4FAN 208U99 S1-7705-5101Szelep konzol€188.13
YORK S1-373-11099-700 Gas Valve with Pilot Tube, D2CG036N08225A | CV4FAP 208V01 S1-373-11099-700Pilot Cső€738.04
YORK S1-025-43267-000 Gas Valve, 1/2 x FLG, 24V, Natural/LP, Universal | CV4FAQ 50PN97 S1-025-43267-000Gas Valve€331.79
YORK S1-8955-3251 Gas Valve, 24V, 11 Inch, WC, LP, 1/2 Inch | CV4FAR 208U94 S1-8955-3251Gas Valve€693.43
YORK S1-325-44123-000 Gas Valve, 24V, 3.5 Inch WC, NAT 3/4 Inch, Universal | CV4FAT 50PP14 S1-325-44123-000Gas Valve€451.64
YORK S1-025-44125-000 Gas Valve, 24V, 3-1/2 Inch, 10 Inch, WC, 1/2 Inch x 3/4 Inch, DGAD060CDE | CV4FAU 208U96 S1-025-44125-000Gas Valve€359.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YORK S1-025-41218-000 Gas Valve, 24V, 3-1/2 Inch, 1-1/2 Inch, WC, 1/2 Inch, D1NQ042D09006A
€892.56 /Mértékegység