Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YORK S1-326-29599-000 Motor, 208 To 230V, 3000 Rpm With Gasket | CR4HHA 208Y12

YORK S1-326-29599-000 Motor, 208 To 230V, 3000 Rpm With Gasket

Raktáron
Tétel: CR4HHA Modell: S1-326-29599-000Kereszthivatkozás: 208Y12

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€838.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
YORK S1-025-38231-000 Motor | CP3PUZ 798LD4 S1-025-38231-000Motor€2,386.00
YORK S1-024-27622-000 Motor 5.12Bc, 3/4 LE, 230V, 1100 ford./perc | CR4HFE 208Y25 S1-024-27622-000Motor€734.08
YORK S1-024-40899-000 Motor kondenzátor motor | CR4HFF 781G17 S1-024-40899-000Motor€458.43
YORK S1-6007532 motor kondenzátor motor, 460 V, 1 fázis, 1/3 LE, 850 ford./perc, Ccw | CR4HFG 781G15 S1-6007532Motor€1,156.72
YORK S1-024-40877-000 motor kondenzációs egység | CR4HFH 786ZK2 S1-024-40877-000Motor€356.47
YORK S1-324-36080-305 motormodul, 3/4 LE, programozott | CR4HFJ 208Y51 S1-324-36080-305Modulok€1,910.31
YORK S1-025-26387-017 Motor kábelköteg, 138 hüvelykes | CR4HFK 208Y69 S1-025-26387-017Kábelköteg€99.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YORK S1-326-29599-000 Motor, 208 To 230V, 3000 Rpm With Gasket
€838.95 /Mértékegység