Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YORK S1-031-01231-700 hőmérséklet-érzékelő kültéri 36 hüvelykes vezetékek | CV4GCF 209C92

YORK S1-031-01231-700 Temperature Sensor Outdoor 36 Inch Leads

Raktáron
Tétel: CV4GCF Modell: S1-031-01231-700Kereszthivatkozás: 209C92

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€150.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet Szenzor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
YORK 025-47670-000 Kisülési hőmérséklet érzékelő | CV4GCA 208T50 025-47670-000€455.13
YORK 025-40273-001 kilépő hőmérséklet érzékelő | CV4GCB 208V99 025-40273-001€284.05
YORK 025-52739-000 Folyadékhőmérséklet érzékelő | CV4GCC 208X20 025-52739-000€440.42
YORK 025-34176-000 Olajhőmérséklet érzékelő | CV4GCD 208Y80 025-34176-000€395.68
YORK S1-025-41274-000 hőmérséklet-érzékelő | CV4GCE 209D12 S1-025-41274-000€80.77
YORK S1-025-32701-016 hőmérséklet-érzékelő, 10K Ohm | CV4GCG 209C28 S1-025-32701-016€126.86
YORK S1-031-00054-002 hőmérséklet-érzékelő, 33 hüvelykes vezeték | CV4GCH 209D15 S1-031-00054-002€106.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YORK S1-031-01231-700 Temperature Sensor Outdoor 36 Inch Leads
€150.84 /Mértékegység