Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YORK S1-024-26018-000 Contactor, 24V, 35A, 1 Pole With Shunt | CV4ERW 208R97

YORK S1-024-26018-000 Contactor, 24V, 35A, 1 Pole With Shunt

Raktáron
Tétel: CV4ERW Modell: S1-024-26018-000Kereszthivatkozás: 208R97

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€136.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
YORK S1-024-35804-000 Kontaktor, 1 pólus, 30A, 24V | CV4ERM 208R92 S1-024-35804-000€112.48
YORK 024-34302-000 Kontaktor, 110V, 3 pólusú tekercs, 25A | CV4ERN 208R89 024-34302-000€171.09
YORK 024-31603-000 Kontaktor, 110V, 5 pólusú tekercs, 145A | CV4ERP 208R90 024-31603-000€700.57
YORK S1-024-25965-000 Kontaktor, 2 pólusú, 20A, 24V | CV4ERQ 208T06 S1-024-25965-000€107.42
YORK S1-024-25964-000 Kontaktor, 24V, 20A, 1 pólus sönttel | CV4ERR 208R93 S1-024-25964-000€110.19
YORK S1-024-24101-700 Kontaktor, 24V, 20A, 2Pno | CV4ERT 208R94 S1-024-24101-700€130.57
YORK S1-024-20424-700 Kontaktor, 24V, 25A, 3Pno | CV4ERU 208R95 S1-024-20424-700€288.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YORK S1-024-26018-000 Contactor, 24V, 35A, 1 Pole With Shunt
€136.60 /Mértékegység