YOKE X-027N-16 önzáró csúszóhorog ötvözött acél G100 | AA4XFK 13H150

YOKE X-027N-16 Önzáró csúszóhorog ötvözött acél G100

Raktáron
Tétel: AA4XFK Modell: X-027N-16Kereszthivatkozás: 13H150

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,226.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnzáró csúszóhorog
Melléklet típusaForgó
színekKék
A méret2.4 "
B mérete1-63 / 64 "
D dimenzió0.91 "
befejezPorbevonatú
Fokozat100
AnyagÖtvözött acél
Kereskedelmi méret5 / 8 "
Működési terheléshatár22,600 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMelléklet típusaA méretB méreteD dimenzióKereskedelmi méretMűködési terheléshatárÁr
YOKE X-025-07 önzáró kampó ötvözött acél 5700 Lb. | AA4XEU 13H135 X-025-07Szem0.98 "-0.43 "1/4 "- 5/16"5700 font-
ajánlatkérés
YOKE X-026-07 Önzáró kampós ötvözött acél G100 | AA4XEY 13H139 X-026-07Kapcsolókengyel---1/4 "- 5/16"5700 font€158.21
YOKE X-026-10 Önzáró kampós ötvözött acél G100 | AA4XEZ 13H140 X-026-10Kapcsolókengyel---3 / 8 "8800 font€177.83
YOKE X-026-13 Önzáró kampós ötvözött acél G100 | AA4XFA 13H141 X-026-13Kapcsolókengyel---1 / 2 "15,000 font.€348.72
YOKE X-026-16 önzáró kampó ötvözött acél G100 | AA4XFB 13H142 X-026-16Kapcsolókengyel---5 / 8 "22,600 font€612.59
YOKE X-027-07 Önzáró csúszóhorog ötvözött acél G100 | AA4XFC 13H143 X-027-07Forgó1.42 "1-7 / 64 "0.51 "1/4 "- 5/16"5700 font€56.81
YOKE X-027-10 Önzáró csúszóhorog ötvözött acél G100 | AA4XFD 13H144 X-027-10Forgó1.61 "1-11 / 32 "0.63 "3 / 8 "8800 font€235.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YOKE X-027N-16 Önzáró csúszóhorog ötvözött acél G100
€1,226.53 /Mértékegység