Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YMW TAPS 389643 csőcsap kúpos 1/4-18 fényes 4 fuvola | AH8PXZ 38XA45

YMW TAPS 389643 Csőcsap kúpos 1/4-18 Bright 4 fuvola

Raktáron
Tétel: AH8PXZ Típus: 389643Kereszthivatkozás: 38XA45
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
€180.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaCső
befejezFényes
Lista száma3434
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Darabszám1
Teljes hossz2.437 "
Shank Dia.0.421 "
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 16 "
Menetméret1 / 4 "-18
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.059
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)8
Hajószélesség (cm)0.71
Származási országJP

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: Nincs névleges

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszShank Dia.MenetméretÁr
YMW TAPS 389644 csőcsap kúpos 3/8-18 fényes 4 fuvola | AH8PYA 38XA46 3896442 9 / 16 "0.531 "3 / 8 "-18-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YMW TAPS 389643 Csőcsap kúpos 1/4-18 Bright 4 fuvola
€180.22 /Mértékegység