YMW TAPS 389644 csőcsap kúpos 3/8-18 fényes 4 fuvola | AH8PYA 38XA46

YMW TAPS 389644 Csőcsap kúpos 3/8-18 Bright 4 fuvola

Tétel: AH8PYA Típus: 389644Kereszthivatkozás: 38XA46

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaCső
befejezFényes
Lista száma3434
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Darabszám1
Teljes hossz2 9 / 16 "
Shank Dia.0.531 "
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 16 "
Menetméret3 / 8 "-18
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.059
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)7.72
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országJP

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: Nincs névleges

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszShank Dia.MenetméretÁr
YMW TAPS 389643 csőcsap kúpos 1/4-18 fényes 4 fuvola | AH8PXZ 38XA45 3896432.437 "0.421 "1 / 4 "-18€213.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YMW TAPS 389644 Csőcsap kúpos 3/8-18 Bright 4 fuvola