YMW TAPS 374623 Spirál furulya csap módosított üreges M8x1.25 fekete oxid | AH8PXC 38XA25

YMW TAPS 374623 Spirális fuvolacsap M8x1.25 fekete oxid módosított aljzat

Tétel: AH8PXC Típus: 374623Kereszthivatkozás: 38XA25

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaMetric
befejezoxid
Lista száma3378T
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Darabszám1
Teljes hossz69.05mm
Shank Dia.16.66mm
Koppintson a Stílus elemreSpirálfuvola
MenetirányJobb kéz
Menet hossza11.9mm
MenetméretM8 x 1.25
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1179
Hajó magassága (cm)0.38
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)0.41
Származási országJP

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: Nincs névleges

Termékváltozatok

TermékekModellDimenzió típusaLista számaTeljes hosszShank Dia.Menet hosszaMenetméretMenet típusaÁr
YMW TAPS 374620 Spirálfuvolacsapos módosított Bottoming M6x1.00 fekete oxid | AH8PXB 38XA24 374620Metric337863.5 mm14.30mm11.11mmM6 x 1--
ajánlatkérés
YMW TAPS 374627 Spirálfuvolacsapos módosított üreges M12x1.75 fekete oxid | AH8PXE 38XA27 374627Metric337885.72mm6.48mm15.08mmM12 x 1.75Metrikus Durva€85.11
YMW TAPS 384607 Spirál furulya csap módosított üreges # 8-32 fekete oxid | AH8PXL 38XA33 384607Hüvelyk3318 33282.125 "0.474 "17 / 64 "# 8 32-UNC€32.95
YMW TAPS 384921 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1/2-13 fekete oxid | AH8PXP 38XA36 384921Hüvelyk3318T 3328T3.375 "0.474 "5 / 8 "1 / 2-13UNC-
ajánlatkérés
YMW TAPS 387619 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 7/16x14 fekete oxid | AH8PXT 38XA39 387619Hüvelyk3616 36263.156 "0.323 "19 / 32 "7 / 16-14UNC€117.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YMW TAPS 374623 Spirális fuvolacsap M8x1.25 fekete oxid módosított aljzat