YMW TAPS 374620 Spirálfuvolacsapos módosított Bottoming M6x1.00 fekete oxid | AH8PXB 38XA24

YMW TAPS 374620 Spirális fuvolacsap M6x1.00 fekete oxid módosított aljzat

Tétel: AH8PXB Típus: 374620Kereszthivatkozás: 38XA24

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaMetric
befejezoxid
Lista száma3378
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Darabszám1
Teljes hossz63.5 mm
Shank Dia.14.30mm
Koppintson a Stílus elemreSpirálfuvola
MenetirányJobb kéz
Menet hossza11.11mm
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.059
Hajó magassága (cm)0.38
Hajó hossza (cm)7.65
Hajószélesség (cm)0.38
Származási országJP

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: Nincs névleges

Termékváltozatok

TermékekModellDimenzió típusaLista számaTeljes hosszShank Dia.Menet hosszaMenetméretMenet típusaÁr
YMW TAPS 374623 Spirál furulya csap módosított üreges M8x1.25 fekete oxid | AH8PXC 38XA25 374623Metric3378T69.05mm16.66mm11.9mmM8 x 1.25Metrikus Durva-
ajánlatkérés
YMW TAPS 374627 Spirálfuvolacsapos módosított üreges M12x1.75 fekete oxid | AH8PXE 38XA27 374627Metric337885.72mm6.48mm15.08mmM12 x 1.75Metrikus Durva€85.11
YMW TAPS 384607 Spirál furulya csap módosított üreges # 8-32 fekete oxid | AH8PXL 38XA33 384607Hüvelyk3318 33282.125 "0.474 "17 / 64 "# 8 32-UNC€32.95
YMW TAPS 384921 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1/2-13 fekete oxid | AH8PXP 38XA36 384921Hüvelyk3318T 3328T3.375 "0.474 "5 / 8 "1 / 2-13UNC-
ajánlatkérés
YMW TAPS 387619 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 7/16x14 fekete oxid | AH8PXT 38XA39 387619Hüvelyk3616 36263.156 "0.323 "19 / 32 "7 / 16-14UNC€117.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YMW TAPS 374620 Spirális fuvolacsap M6x1.00 fekete oxid módosított aljzat