Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YMW TAPS 387619 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 7/16x14 fekete oxid | AH8PXT 38XA39

YMW TAPS 387619 Spirális fuvolacsap, módosított aljú 7/16x14 fekete oxid

Raktáron
Tétel: AH8PXT Típus: 387619Kereszthivatkozás: 38XA39
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
€117.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaHüvelyk
befejezoxid
Lista száma3616 3626
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Darabszám1
Teljes hossz3.156 "
Shank Dia.0.323 "
Koppintson a Stílus elemreSpirálfuvola
MenetirányJobb kéz
Menet hossza19 / 32 "
Menetméret7 / 16-14
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)0.58
Hajó hossza (cm)7.92
Hajószélesség (cm)2.9
Származási országJP

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: H3

Termékváltozatok

TermékekModellDimenzió típusaLista számaTeljes hosszShank Dia.Menet hosszaMenetméretMenet típusaÁr
YMW TAPS 374620 Spirálfuvolacsapos módosított Bottoming M6x1.00 fekete oxid | AH8PXB 38XA24 374620Metric337863.5 mm14.30mm11.11mmM6 x 1--
ajánlatkérés
YMW TAPS 374623 Spirál furulya csap módosított üreges M8x1.25 fekete oxid | AH8PXC 38XA25 374623Metric3378T69.05mm16.66mm11.9mmM8 x 1.25Metrikus Durva-
ajánlatkérés
YMW TAPS 374627 Spirálfuvolacsapos módosított üreges M12x1.75 fekete oxid | AH8PXE 38XA27 374627Metric337885.72mm6.48mm15.08mmM12 x 1.75Metrikus Durva€85.11
YMW TAPS 384607 Spirál furulya csap módosított üreges # 8-32 fekete oxid | AH8PXL 38XA33 384607Hüvelyk3318 33282.125 "0.474 "17 / 64 "# 8 32-UNC€32.95
YMW TAPS 384921 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1/2-13 fekete oxid | AH8PXP 38XA36 384921Hüvelyk3318T 3328T3.375 "0.474 "5 / 8 "1 / 2-13UNC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YMW TAPS 387619 Spirális fuvolacsap, módosított aljú 7/16x14 fekete oxid
€117.15 /Mértékegység