Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY S06205 Cserélhető fúróhegy T15 26mm-es betét | AH3XVM 33TR71

YG-1 TOOL COMPANY S06205 Cserélhető fúróhegy T15 26mm-es betét

Raktáron
Tétel: AH3XVM Típus: S06205Kereszthivatkozás: 33TR71

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserélhető fúrófej
BevonatPVD TiN
Vágási irányJobb kéz
FokozatSuper HSS (T15)
Helyezze be a méretet26mm
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma2
StílusPikkfúró
Munkadarab anyagaAcél, öntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)3.97
Hajószélesség (cm)4.13
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellBevonatFokozatHelyezze be a méretetMunkadarab anyagaÁr
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT S01111 cserélhető fúrófej M4 20 mm-es betét | AH3XUZ 33TR59 S01111PVD TiNHSS (M4)20mmRozsdamentes acél, öntöttvas, alumínium, rézötvözetek€60.62
YG-1 TOOL COMPANY S01260 Cserélhető fúróhegy M4 1-3/64 hüvelykes betét | AH3XVA 33TR60 S01260PVD TiNHSS (M4)1-3 / 64 "Rozsdamentes acél, öntöttvas, alumínium, rézötvözetek€76.54
YG-1 TOOL COMPANY S01304 Cserélhető fúróhegy M4 37 hüvelykes betét | AH3XVB 33TR61 S01304PVD TiNHSS (M4)37 "Rozsdamentes acél, öntöttvas, alumínium, rézötvözetek€95.46
YG-1 TOOL COMPANY S01420 Cserélhető fúróhegy M4 2-7/32 hüvelykes betét | AH3XVC 33TR62 S01420PVD TiNHSS (M4)2-7 / 32 "Rozsdamentes acél, öntöttvas, alumínium, rézötvözetek€113.57
YG-1 TOOL COMPANY S01524 Cserélhető fúróhegy M4 3 hüvelykes betét | AH3XVD 33TR63 S01524PVD TiNHSS (M4)3"Rozsdamentes acél, öntöttvas, alumínium, rézötvözetek€163.75
YG-1 TOOL COMPANY S04407 Cserélhető fúróhegy M4 2 hüvelykes betét | AH3XVE 33TR64 S04407PVD Hard SlickHSS (M4)2"Rozsdamentes acél, öntöttvas, alumínium, rézötvözetek€135.80
YG-1 TOOL COMPANY S06017 Cserélhető fúróhegy T15 11/16 hüvelykes betét | AH3XVF 33TR65 S06017PVD TiNSuper HSS (T15)11 / 16 "Acél, öntöttvas€60.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY S06205 Cserélhető fúróhegy T15 26mm-es betét
€83.41 /Mértékegység