Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY R7200 csőcsap kúp 1/8 hüvelyk x 27 Fényes | AG3QWW 33TU40

YG-1 TOOL COMPANY R7200 csőcsap kúpos 1/8 hüvelyk x 27 fényes

Raktáron
Tétel: AG3QWW Modell: R7200Kereszthivatkozás: 33TU40
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
€51.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezFényes
Lista számaR7
Anyag3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.125 "
Hangmagasság27
A lépés átmérőjének korlátaiNPTF
Shank Dia.0.437 "
Méret1 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreelvékonyodó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.43
Hajó hossza (cm)5.56
Hajószélesség (cm)1.43
HS-kód8207508000

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
YG-1 TOOL COMPANY Q1200 csőcsap kúp 1/8 hüvelyk x 27 Fényes | AG3QWR 33TU36 Q1200Q142.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "€44.01
YG-1 TOOL COMPANY Q1400 csőcsap kúp 1/4 hüvelyk x 18 Fényes | AG3QWT 33TU37 Q1400Q142.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "€56.52
YG-1 TOOL COMPANY Q1560 csőcsap kúpos 1/2 hüvelyk x 14 Fényes | AG3QWU 33TU38 Q1560Q143.125 "140.687 "1 / 2 "1.375 "€103.47
YG-1 TOOL COMPANY Q1700 csőcsap kúp 3/4 hüvelyk x 14 Fényes | AG3QWV 33TU39 Q1700Q143.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€140.51
YG-1 TOOL COMPANY R7400 csőcsap kúpos 1/4 hüvelyk x 18 Fényes | AG3QWX 33TU41 R7400R742.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "€56.20
YG-1 TOOL COMPANY S1400 csőcsap kúpos 1/4 hüvelyk x 18 Fényes | AG3QWZ 33TU43 S1400S152.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "€74.31
YG-1 TOOL COMPANY S1700 csőcsap kúp 3/4 hüvelyk x 14 Fényes | AG3QXA 33TU44 S1700S153.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€172.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY R7200 csőcsap kúpos 1/8 hüvelyk x 27 fényes
€51.46 /Mértékegység