Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT K9723 Spirálvégű csapolódugó 3/4 hüvelyk x 16 Fényes | AG3QKH 33TU28

YG-1 TOOL COMPANY K9723 spirálpontos csapcsatlakozó 3/4 hüvelyk x 16 fényes

Raktáron
Tétel: AG3QKH Modell: K9723Kereszthivatkozás: 33TU28
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
€69.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezFényes
Lista számaK9
AnyagVanádium ötvözet nagysebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz4.25 "
Hangmagasság16
A lépés átmérőjének korlátaiGH3
Shank Dia.0.59 "
Méret3 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 7 / 32 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.22
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)2.22
HS-kód8207508000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT K9603 Spirálhegyes menetes dugó 9/16 hüvelyk x 12 Fényes | AG3QKE 33TU25 K96031"K93UNC3.59312GH30.429 "€36.59
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT K9663 Spirálhegyes menetes dugó 5/8 hüvelyk x 18 Fényes | AG3QKF 33TU26 K96631 15 / 16 "K93UNF3 13 / 16 "18GH30.48 "€47.55
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT K9703 Spirálvégű csapolódugó 3/4 hüvelyk x 10 Fényes | AG3QKG 33TU27 K97031 7 / 32 "K93UNC4.25 "10GH30.59 "€70.19
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT K9243 Spirálvégű menetes dugó #6x32 Bright | AG3QWA 33TU16 K92433 / 8 "K92UNC2"32GH30.141 "€11.57
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT K9283 Spirálvégű menetes dugó #8x32 Bright | AG3QWB 33TU17 K92833 / 8 "K92UNC2.125 "32GH30.168 "€10.96
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT K9323 Spirálvégű menetes dugó #10x24 Bright | AG3QWC 33TU18 K93231 / 2 "K92UNC2.375 "24GH30.194 "€12.54
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT K9403 Spirálvégű csapcsatlakozó 1/4 hüvelyk x 20 Fényes | AG3QWD 33TU19 K94035 / 8 "K92UNC2.5 "20GH30.255 "€13.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY K9723 spirálpontos csapcsatlakozó 3/4 hüvelyk x 16 fényes
€69.51 /Mértékegység