ALLEGRO SAFETY Half Mask alacsony nyomású rendszerek


Szűrő
Csatlakozók: obac , Tömlő max. Nyomás @ hőmérséklet: 185 psi @ 70 fok. F , Tömlő hőm. Hatótávolság: -20 fok. 150 fokig. F , Motor áram: 5.5/ 8.3/ 16A , Motor HP: 1/4 LE, 3/4 LE, 1 1/2 LE , Motor feszültség: 115/ 230V AC , fázis: 1 , Nyomástartomány: 2-12 psi , Szivattyú kipufogó szűrő: 0.3 mikronos HEPA , Szivattyú típusa: Olajmentes, forgólapátos , Munkahelyi nyomás: 2-12 psi
StílusModellÁramlási sebességTömlő hosszaAz emberek szolgáltakTápellátásSzivattyú HPÁr (ÁFA nélkül)
A
9205-01
0 - 5 CFM50 ft.1115V, 4.6A1/4 LE€2,415.52
B
9215-01
0 - 5 CFM100 ft.1115V, 4.6A1/4 LE€2,663.87
C
9205-02
0 - 10 CFM50 ft.2115V, 12A3/4 LE€3,686.59
C
9215-02
0 - 10 CFM100 ft.2115V, 12A3/4 LE€4,110.83
D
9215-03
0 - 20 CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 LE€7,761.07
E
9205-03
0 - 20 CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 LE€6,295.44

Half Mask alacsony nyomású rendszerek

Az Allegro félmaszk alacsony nyomású rendszerek sokoldalú, könnyű léggömböket biztosítanak egy, kettő vagy három légzőkészülék -ügyfél számára. Tartalmaz egy, kettő vagy három kényelmes félmaszkot, légzőkészüléket, 1/4 LE, 3/4 LE vagy 1-1/2 LE légszivattyút, valamint egy, két vagy három, 50/100 lábas légzőtömlőt .

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?