Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 33565TF Keményfém maró négyzet 3/16 3/8 Vágás L | AC6PCB 35V111

YG-1 TOOL COMPANY 33565TF keményfém maró négyzet 3/16 3/8 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6PCB Típus: 33565TFKereszthivatkozás: 35V111
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
€40.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezTiAlN
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3 / 8 "
Lista számaE5023
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 16 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz2"
Shank Dia.3 / 16 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 33554TF Keményfém maró négyzet 1/16 1/8 Vágás L | AC6PBT 35V103 33554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€31.50
YG-1 TOOL COMPANY 33555TF keményfém maró négyszögletes 5/64 1/8 vágott L | AC6PBU 35V104 33555TF5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€32.74
YG-1 TOOL COMPANY 33556TF keményfém maró négyzet 3/32 3/16 Vágás L | AC6PBV 35V105 33556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€31.52
YG-1 TOOL COMPANY 33557TF Keményfém maró négyszögletes 7/64 3/16 Vágás L | AC6PBW 35V106 33557TF7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€32.74
YG-1 TOOL COMPANY 33558TF Keményfém maró négyzet 1/8 1/4 Vágás L | AC6PBX 35V107 33558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€30.73
YG-1 TOOL COMPANY 33560TF Keményfém maró négyzet 9/64 5/16 Vágás L | AC6PBY 35V108 33560TF9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€40.85
YG-1 TOOL COMPANY 33561TF Keményfém maró négyzet 5/32 5/16 Vágás L | AC6PBZ 35V109 33561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€41.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 33565TF keményfém maró négyzet 3/16 3/8 vágott L
€40.86 /Mértékegység