Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 31565TN Keményfém maró négyzet 3/16 3/8 Vágás L | AC6NUE 35U928

YG-1 TOOL COMPANY 31565TN keményfém maró négyzet 3/16 3/8 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NUE Típus: 31565TNKereszthivatkozás: 35U928
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
€27.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezÓn
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3 / 8 "
Lista számaE5245
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 16 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz2"
Shank Dia.3 / 16 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 31554TN Keményfém maró négyzet 1/16 1/8 Vágás L | AC6NUA 35U924 31554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€17.36
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 31556TN Keményfém végű malom tér 3/32 3/16 vágás L | AC6NUB 35U925 31556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€17.82
YG-1 TOOL COMPANY 31558TN Keményfém maró négyzet 1/8 1/4 Vágás L | AC6NUC 35U926 31558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€20.06
YG-1 TOOL COMPANY 31561TN keményfém maró négyzet 5/32 5/16 Vágás L | AC6NUD 35U927 31561TN5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€25.91
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 31570TN Keményfém maró négyzet 7/32 7/16 Vágás L | AC6NUF 35U929 31570TN7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€34.80
YG-1 TOOL COMPANY 31573TN Keményfém maró négyzet 1/4 1/2 Vágás L | AC6NUG 35U930 31573TN1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€34.55
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 31579TN Keményfém maró négyzet 5/16 1/2 Vágás L | AC6NUH 35U931 31579TN5 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "€44.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31565TN keményfém maró négyzet 3/16 3/8 vágott L
€27.78 /Mértékegység