Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 30593TN Carbide End Mill Square 1/2 5/8 Cut L | AC6NRU 35U894

YG-1 TOOL COMPANY 30593TN keményfém maró négyzet 1/2 5/8 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NRU Típus: 30593TNKereszthivatkozás: 35U894

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€84.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 2 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezÓn
Helix Szög30 fok
Vágás hossza5 / 8 "
Lista számaE5244
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 2 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.1 / 2 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 30554TN Keményfém maró négyzet 1/16 1/8 Vágás L | AC6NRH 35U884 30554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€17.23
YG-1 TOOL COMPANY 30556TN Keményfém maró négyzet 3/32 3/16 Vágás L | AC6NRJ 35U885 30556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€17.34
YG-1 TOOL COMPANY 30558TN Keményfém maró négyzet 1/8 1/4 Vágás L | AC6NRK 35U886 30558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€17.59
YG-1 TOOL COMPANY 30561TN Keményfém maró négyzet 5/32 5/16 Vágás L | AC6NRL 35U887 30561TN5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€25.03
YG-1 TOOL COMPANY 30565TN Keményfém maró négyzet 3/16 3/8 Vágás L | AC6NRM 35U888 30565TN3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€24.82
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 30570TN Keményfém maró négyzet 7/32 7/16 Vágás L | AC6NRN 35U889 30570TN7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€34.76
YG-1 TOOL COMPANY 30573TN Keményfém maró négyzet 1/4 1/2 Vágás L | AC6NRP 35U890 30573TN1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€35.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30593TN keményfém maró négyzet 1/2 5/8 vágott L
€84.82 /Mértékegység