Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 30565TN Keményfém maró négyzet 3/16 3/8 Vágás L | AC6NRM 35U888

YG-1 TOOL COMPANY 30565TN keményfém maró négyzet 3/16 3/8 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NRM Típus: 30565TNKereszthivatkozás: 35U888
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
€25.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezÓn
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3 / 8 "
Lista számaE5244
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 16 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz2"
Shank Dia.3 / 16 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 30554TN Keményfém maró négyzet 1/16 1/8 Vágás L | AC6NRH 35U884 30554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€17.85
YG-1 TOOL COMPANY 30556TN Keményfém maró négyzet 3/32 3/16 Vágás L | AC6NRJ 35U885 30556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€17.82
YG-1 TOOL COMPANY 30558TN Keményfém maró négyzet 1/8 1/4 Vágás L | AC6NRK 35U886 30558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€17.96
YG-1 TOOL COMPANY 30561TN Keményfém maró négyzet 5/32 5/16 Vágás L | AC6NRL 35U887 30561TN5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€24.87
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 30570TN Keményfém maró négyzet 7/32 7/16 Vágás L | AC6NRN 35U889 30570TN7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€35.51
YG-1 TOOL COMPANY 30573TN Keményfém maró négyzet 1/4 1/2 Vágás L | AC6NRP 35U890 30573TN1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€34.80
YG-1 TOOL COMPANY 30579TN Keményfém maró négyzet 5/16 1/2 Vágás L | AC6NRQ 35U891 30579TN5 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "€43.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30565TN keményfém maró négyzet 3/16 3/8 vágott L
€25.00 /Mértékegység