Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 13584TF keményfém maró négyszögletes 3/8 3/4 vágás L | AC6PFE 35V183

YG-1 TOOL COMPANY 13584TF keményfém maró négyzet 3/8 3/4 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6PFE Típus: 13584TFKereszthivatkozás: 35V183

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€145.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 8 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezTiAlN
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3 / 4 "
Lista számaE5024
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 8 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 13559TF keményfém maró négyzet 1/8 3/8 Vágás L | AC6PEW 35V175 13559TF1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€98.88
YG-1 TOOL COMPANY 13563TF keményfém maró négyzet 5/32 7/16 Vágás L | AC6PEX 35V176 13563TF5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€103.56
YG-1 TOOL COMPANY 13567TF keményfém maró négyzet 3/16 1/2 vágott L | AC6PEY 35V177 13567TF3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€127.64
YG-1 TOOL COMPANY 13571TF keményfém maró négyzet 7/32 9/16 Vágás L | AC6PEZ 35V178 13571TF7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€115.91
YG-1 TOOL COMPANY 13574TF Keményfém maró négyzet 1/4 5/8 Vágás L | AC6PFA 35V179 13574TF1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€121.75
YG-1 TOOL COMPANY 13577TF keményfém maró négyzet 9/32 11/16 Vágás L | AC6PFB 35V180 13577TF9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€131.84
YG-1 TOOL COMPANY 13580TF Keményfém maró négyzet 5/16 3/4 Vágás L | AC6PFC 35V181 13580TF5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€135.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13584TF keményfém maró négyzet 3/8 3/4 vágott L
€145.54 /Mértékegység