Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 12298 Cobalt End Mill Square End 17/64 11/16 Cut L | AC6PPU 35V382

YG-1 TOOL COMPANY 12298 Cobalt End Mill Square End 17/64 11/16 Vágott L

Raktáron
Tétel: AC6PPU Típus: 12298Kereszthivatkozás: 35V382
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
€40.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKobaltvég malom
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusNem központ
Átmérő17 / 64 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusSzögletes vég
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza11 / 16 "
Lista számaE2051
AnyagKobalt
Marás Dia.17 / 64 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.375 "
Shank Dia.3 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 12290 Kobaltvégi malom négyzetes vége 9/64 7/16 Cut L | AC6PPK 35V374 122909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€40.15
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 12291 Kobaltvég malom négyszög vége 5/32 7/16 Vágott L | AC6PPL 35V375 122915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€35.88
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 12292 Kobaltvég malom négyszögletes vége 11/64 1/2 Vágott L | AC6PPM 35V376 1229211 / 64 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€38.77
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 12293 Kobaltvég malom négyszög vége 3/16 1/2 vágás L | AC6PPN 35V377 122933 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€35.88
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 12294 Kobaltvégi malom négyszög vége 13/64 9/16 Vágott L | AC6PPP 35V378 1229413 / 64 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€39.34
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 12295 Kobaltvég malom négyszög vége 7/32 9/16 Vágott L | AC6PPQ 35V379 122957 / 32 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€37.46
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 12296 Kobaltvég malom négyszög vége 15/64 5/8 Vágott L | AC6PPR 35V380 1229615 / 64 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€37.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 12298 Cobalt End Mill Square End 17/64 11/16 Vágott L
€40.15 /Mértékegység