Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11559TF keményfém végű malom tér 1/8 3/8 vágás L | AC6PDK 35V142

YG-1 TOOL COMPANY 11559TF keményfém maró négyzet 1/8 3/8 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6PDK Típus: 11559TFKereszthivatkozás: 35V142
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
€100.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 8 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezTiAlN
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3 / 8 "
Lista számaE5025
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 8 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz3 1 / 16 "
Shank Dia.3 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11563TF keményfém végű malom tér 5/32 7/16 vágás L | AC6PDL 35V143 11563TF5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€103.56
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11567TF keményfém végű malom tér 3/16 1/2 vágás L | AC6PDM 35V144 11567TF3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€105.79
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11571TF keményfém végű malom tér 7/32 9/16 vágás L | AC6PDN 35V145 11571TF7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€115.35
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11574TF Keményfém végű malom négyzet 1/4 5/8 Vágott L | AC6PDP 35V146 11574TF1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€116.17
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11577TF keményfém végű malom tér 9/32 11/16 Vágott L | AC6PDQ 35V147 11577TF9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€117.39
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11580TF Keményfém végű malom tér 5/16 3/4 vágás L | AC6PDR 35V148 11580TF5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€129.35
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11582TF keményfém végű malom tér 11/32 3/4 vágás L | AC6PDT 35V149 11582TF11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€133.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11559TF keményfém maró négyzet 1/8 3/8 vágott L
€100.26 /Mértékegység