Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 04328 Cobalt End Mill Square End 9/16 1-3/8 Cut L | AC6PMQ 35V333

YG-1 TOOL COMPANY 04328 Cobalt End Mill Square End 9/16 1-3/8 Vágott L

Raktáron
Tétel: AC6PMQ Típus: 04328Kereszthivatkozás: 35V333
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
€57.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKobaltvég malom
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusNem központ
Átmérő9 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusSzögletes vég
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1.375 "
Lista számaE2031
AnyagKobalt
Marás Dia.9 / 16 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.375 "
Shank Dia.1 / 2 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.22
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.22
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellVágási típusÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 04290 Cobalt End Mill Square End 9/64 7/16 Vágott L | AC6PLM 35V307 04290Nem központ9 / 64 "7 / 16 "2.375 "3 / 8 "€27.96
YG-1 TOOL COMPANY 04291 Cobalt End Mill Square End 5/32 7/16 Vágás L | AC6PLN 35V308 04291Nem központ5 / 32 "7 / 16 "2.375 "3 / 8 "€27.24
YG-1 TOOL COMPANY 04292 Cobalt End Mill Square End 11/64 1/2 Cut L | AC6PLP 35V309 04292Nem központ11 / 64 "1 / 2 "2.375 "3 / 8 "€28.40
YG-1 TOOL COMPANY 04293 Cobalt End Mill Square End 3/16 1/2 Cut L | AC6PLQ 35V310 04293Nem központ3 / 16 "1 / 2 "2.375 "3 / 8 "€25.66
YG-1 TOOL COMPANY 04294 Cobalt End Mill Square End 13/64 9/16 Vágott L | AC6PLR 35V311 04294Nem központ13 / 64 "9 / 16 "2.437 "3 / 8 "€28.19
YG-1 TOOL COMPANY 04295 Cobalt End Mill Square End 7/32 9/16 Vágás L | AC6PLT 35V312 04295Nem központ7 / 32 "9 / 16 "2.437 "3 / 8 "€26.22
YG-1 TOOL COMPANY 04296 Cobalt End Mill Square End 15/64 5/8 Cut L | AC6PLU 35V313 04296Nem központ15 / 64 "5 / 8 "2.437 "3 / 8 "€27.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 04328 Cobalt End Mill Square End 9/16 1-3/8 Vágott L
€57.64 /Mértékegység