EATON EG sorozatú öntött tokos kapcsolók, EG keret


Az Eaton EG sorozatú öntött házas kapcsolók ideálisak kisfeszültségű megszakítókkal való használatra a túláram és rövidzárlat elleni védelem érdekében. Segítenek továbbá az elektromos terhelés kézi be- és kikapcsolásában, illetve az elektromos berendezések leválasztásában karbantartási és javítási célokra.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
EGK3160KSG
€2,327.30
ajánlatkérés
B
EGK7160KSG
€3,103.86
ajánlatkérés
A
EGK3125KSGU9
€4,238.11
ajánlatkérés
A
EGK3125KSG
-
ajánlatkérés
B
EGK7125KSG
€3,103.86
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a kapcsolók működtető és kioldó mechanizmusokból állnak:

Működési mechanizmus:

  • A működtető mechanizmus a kapcsoló érintkezőinek nyitására vagy zárására szolgál. Tartalmaz egy fogantyút, amely a kapcsoló kézi működtetésére szolgál, valamint egy sor kapcsolóelemet és rugót, amely segít a fogantyú mozgását az érintkezők mozgásává alakítani.
  • A fogantyú segítségével elforgatható, vagy be- vagy kikapcsolt helyzetbe állítható.

Kioldási mechanizmus:

  • A kapcsoló kioldó mechanizmusa egy bimetál szalagból áll, amelyet úgy terveztek, hogy túlzott hőnek vagy áramnak kitéve hajlítsa meg.
  • Ez segít a kapcsoló automatikus kioldásában túláram vagy rövidzárlat esetén.
  • Tartalmaz egy kioldó rudat is, amely a bimetál szalaghoz csatlakozik, és a működtető mechanizmust kikapcsolt helyzetbe mozgatja, amikor a szalag aktiválódik.

Jellemzők

  • Vonal- és terhelési terminálokkal rendelkeznek, amelyek szabályozzák az elektromos áram áramlását. Ezek a csatlakozók rozsdamentes acél anyagból készülnek, amely nagyon ellenáll a korróziónak és a rozsdának.
  • Ezek a kapcsolók három- és négypólusú konfigurációkat tartalmaznak, amelyek maximális áram- és feszültségértéke 125 A, illetve 600Y / 347 VAC.
  • Öntött tokkal rendelkeznek, amely megvédi az elektromos alkatrészeket a portól, szennyeződéstől, nedvességtől és egyéb szennyeződésektől, valamint a mechanikai sérülésektől és ütésektől.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • UL
  • IEC
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mi a feladata a hárompólusú kapcsolónak?

A hárompólusú kapcsolók három különböző vezeték csatlakoztatására szolgálnak kisfeszültségű rendszerekben. Ha bármelyik vezetékben túlfeszültség lép fel, a kapcsoló leold, és az áramkör kinyílik, hogy elkerülje a tűzveszélyt.

Mi az előnye a metrikus rögzítő hardvernek?

A metrikus hardver precíz és szabványos méréseket kínál, ha szükséges. Ez magában foglalja a csavarokat, csavarokat, anyákat, alátéteket és egyéb rögzítőelemeket, amelyeket kifejezetten metrikus méretű lyukakhoz és alkatrészekhez terveztek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?