Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 02593TN Keményfém maró négyzet 1/2 2 Vágás L | AC6NVW 35U966

YG-1 TOOL COMPANY 02593TN keményfém maró négyzet 1/2 2 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NVW Típus: 02593TNKereszthivatkozás: 35U966
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
€118.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 2 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezÓn
Helix Szög30 fok
Vágás hossza2"
Lista számaE5011
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 2 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz4"
Shank Dia.1 / 2 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 02558TN Keményfém maró négyzet 1/8 3/4 Vágás L | AC6NVP 35U960 02558TN1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€25.98
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 02565TN Keményfém maró négyzet 3/16 3/4 Vágás L | AC6NVQ 35U961 02565TN3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€34.78
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 02573TN Keményfém maró négyzet 1/4 1-1/8 Vágás L | AC6NVR 35U962 02573TN1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€40.10
YG-1 TOOL COMPANY 02579TN Keményfém maró szögletes 5/16 1-1/8 Vágás L | AC6NVT 35U963 02579TN5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€58.73
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 02584TN Keményfém maró négyzet 3/8 1-1/8 Vágás L | AC6NVU 35U964 02584TN3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€72.22
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 02588TN Keményfém maró négyzet 7/16 2 Vágás L | AC6NVV 35U965 02588TN7 / 16 "2"4"7 / 16 "€107.22
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 02595TN Keményfém maró négyzet 5/8 2-1/4 Vágás L | AC6NVX 35U967 02595TN5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€213.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02593TN keményfém maró négyzet 1/2 2 vágott L
€118.10 /Mértékegység