Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 01579TN Keményfém maró négyzet 5/16 13/16 Vágás L | AC6NLV 35U778

YG-1 TOOL COMPANY 01579TN keményfém maró négyzet 5/16 13/16 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NLV Típus: 01579TNKereszthivatkozás: 35U778

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€45.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő5 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezÓn
Helix Szög30 fok
Vágás hossza13 / 16 "
Lista számaE5020
AnyagKarbid
Marás Dia.5 / 16 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.5 / 16 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 01552TN Keményfém maró négyzet 1/32 5/64 Vágás L | AC6NLD 35U763 01552TN1 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "€19.47
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 01553TN Keményfém maró négyszögletes 3/64 7/64 Vágás L | AC6NLE 35U764 01553TN3 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "€20.42
YG-1 TOOL COMPANY 01554TN Keményfém maró négyzet 1/16 3/16 Vágás L | AC6NLF 35U765 01554TN1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€19.46
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 01555TN Keményfém maró négyzet 5/64 3/16 Vágás L | AC6NLG 35U766 01555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€19.51
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 01556TN Keményfém maró négyzet 3/32 3/8 Vágás L | AC6NLH 35U767 01556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€17.34
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 01557TN Keményfém maró négyzet 7/64 3/8 Vágás L | AC6NLJ 35U768 01557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€19.47
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 01558TN Keményfém maró négyzet 1/8 1/2 Vágás L | AC6NLK 35U769 01558TN1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€19.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01579TN keményfém maró négyzet 5/16 13/16 vágott L
€45.52 /Mértékegység