Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 01569 Keményfém maró négyzet 13/64 5/8 Vágott L | AC6NKR 35U752

YG-1 TOOL COMPANY 01569 keményfém maró szögletes 13/64 5/8 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NKR Típus: 01569Kereszthivatkozás: 35U752

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€33.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő13 / 64 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza5 / 8 "
Lista számaE5020
AnyagKarbid
Marás Dia.13 / 64 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 01552 Keményfém végű malom tér 1/32 5/64 vágás L | AC6NKE 35U741 015521 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "€17.16
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 01553 Keményfém végű malom tér 3/64 7/64 vágás L | AC6NKF 35U742 015533 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "€17.16
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 01554 Keményfém végű malom tér 1/16 3/16 Vágott L | AC6NKG 35U743 015541 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€16.43
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 01555 Keményfém végű malom tér 5/64 3/16 vágás L | AC6NKH 35U744 015555 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€18.08
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 01556 Keményfém végű malom tér 3/32 3/8 vágás L | AC6NKJ 35U745 015563 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€16.71
YG-1 SZERSZÁMTÁRSASÁG 01557 Keményfém, 2 furulya, végmaró, négyzet 7/64 "x 3/8" vágási hossz | AC6NKK 35U746 015577 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€18.08
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 01558 Keményfém végű malom négyzet 1/8 1/2 vágás L | AC6NKL 35U747 015581 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€16.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01569 keményfém maró szögletes 13/64 5/8 vágott L
€33.07 /Mértékegység