Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT T70BFI Backfeed Fitting T70 Fehér | AE7QKC 5ZXC8

PANDUIT T70BFI Backfeed Fitting T70 Fehér

Raktáron
Tétel: AE7QKC Modell: T70BFIKereszthivatkozás: 5ZXC8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€2.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVisszacsatolás
színekNemzetközi Fehér
FunkcióLehetővé teszi a kábel bejutását a T-70 versenypálya hátsó részén keresztül. A TIA / EIA fenntartásához szükséges nagy teljesítményű réz- és száloptikai kábelezési rendszerek 1 "minimális hajlítási sugara szükséges
Magasság1.5 "
Hossz3.35 "
AnyagPVC
Versenypálya típusaNemfémes
AlkategóriaVisszatáplálás
típusT70
Szélesség1.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusCsatlakozó típusaFunkcióSzélességMagasságTételHosszVersenypálya típusaÁr
PANDUIT T70CCIW-X versenypálya fedél csatlakozó szerelvény | AE7QGX 5ZWU7 T70CCIW-XNemfémesTG70-0.44 "0.08 "A versenypálya burkolatának csatlakozója2.76 "TG70€7.76
PANDUIT T70PIW versenypálya T70 egygengelyes fehér | AE7QHG 5ZWX6 T70PIWT70-106 Duplex rápattintható előlap2.75 "0.22 "Versenypálya, egyetlen banda4.5 "Nemfémes€13.38
PANDUIT T70PGIW versenypálya T70 egygengelyes fehér | AE7QHH 5ZWX7 T70PGIWT70-Egységes bütykös téglalap alakú elektromos / kommunikációs előlap2.75 "0.22 "Versenytábla, egygengelyes téglalap alakú4.5 "Nemfémes€12.18
PANDUIT T70CIW8 versenypálya fedél T70 fehér 8 láb | AE7QJK 5ZXA2 T70CIW8T70--0.36 "0.08 "Versenypálya fedél96 "Nemfémes€46.88
ajánlatkérés
PANDUIT T70ICIW versenypálya belső sarokban | AE7QJL 5ZXA3 T70ICIWNemfémesT70-4.42 "4.07 "Versenypálya belső sarkában3.5 "T70€41.62
PANDUIT T70OCIW versenypálya külső sarok | AE7QJM 5ZXA4 T70OCIWNemfémesT70-4.3 "4.4 "Versenypálya sarkán kívül4.3 "T70€41.47
PANDUIT T70RAIW versenypálya derékszöge | AE7QJN 5ZXA5 T70RAIWNemfémesT70-6.3 "1.74 "Versenypálya derékszöge6.3 "T70€63.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT T70BFI Backfeed Fitting T70 Fehér
€2.88 /Mértékegység