Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 01558TF Keményfém végű malom tér 1/8 1/2 vágás L | AC6NMJ 35U791

YG-1 TOOL COMPANY 01558TF keményfém maró négyzet 1/8 1/2 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NMJ Típus: 01558TFKereszthivatkozás: 35U791

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€20.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 8 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezTiAlN
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 2 "
Lista számaE5020
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 8 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 01552TF Keményfém végű malom tér 1/32 5/64 Vágott L | AC6NMC 35U785 01552TF1 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "€22.57
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 01553TF keményfém végű malom tér 3/64 7/64 Cut L | AC6NMD 35U786 01553TF3 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "€23.38
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 01554TF keményfém végű malom tér 1/16 3/16 vágás L | AC6NME 35U787 01554TF1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€21.24
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 01555TF keményfém végű malom tér 5/64 3/16 vágás L | AC6NMF 35U788 01555TF5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€22.53
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 01556TF keményfém végű malom tér 3/32 3/8 vágás L | AC6NMG 35U789 01556TF3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€20.50
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 01557TF Keményfém végű malom tér 7/64 3/8 Vágott L | AC6NMH 35U790 01557TF7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€22.53
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 01560TF Keményfém maró négyzet 9/64 1/2 Vágás L | AC6NMK 35U792 01560TF9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€30.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01558TF keményfém maró négyzet 1/8 1/2 vágott L
€20.75 /Mértékegység