A YELLOW JACKET 69075 vákuummérő ideális a HVAC (fűtés, szellőztetés és légkondicionáló) rendszerek vákuumszintjének mérésére. Segít a technikusoknak biztosítani a megfelelő evakuálást a rendszer karbantartása, telepítése vagy javítása során. Ez a mérőeszköz ideális az olyan lehetséges problémák észlelésére és megoldására, mint a szivárgás és a nedvesség, biztosítva a rendszer optimális teljesítményét.
Jellemzők:
- Gyors, 3 másodperces válaszideje biztosítja a gyors és hatékony méréseket különféle alkalmazásokban.
- Ez a vákuummérő 32 és 120 fok közötti hőmérsékleten működik.
- Automatikus kalibrálást kínál, leegyszerűsíti a kezelést, és nincs szükség kézi beállításra.
- Ez a mérőműszer 1/4 hüvelykes apa-kivágással rendelkezik az érzékelő csatlakozásához, amely biztonságos és megbízható kapcsolatot biztosít az alkatrészek között.
- 167 cm-es tekercses érzékelőkábellel van felszerelve, amely rugalmasságot és kényelmet biztosít a használat során.
- Ez a vákuummérő 0.5 hüvelykes LCD-t tartalmaz akkumulátor-ellenőrző funkcióval, amely világos és kényelmes kijelzést biztosít a leolvasott értékekről.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mennyi a bemelegedési ideje ennek a YELLOW JACKET 69075 vákuummérőnek?
V. A műszer mindössze 3 másodperc alatt felmelegszik, lehetővé téve a gyors mérések megkezdését.
K. Mennyire tartós ennek a mérőeszköznek az öntött háza, és milyen alkatrészeket tárolhat?
V. Az öntött ház robusztus, védelmet nyújt az elektronikus áramkörök számára. Tartalmaz továbbá tárolórekeszeket az érzékelő, a kábel és a sárgaréz csatlakozó számára.
K. Mi az áramforrása ennek a YELLOW JACKET 69075 vákuummérőnek?
V. A mérőműszer D-cellás akkumulátorral működik, amely akár 70 órányi folyamatos használatot biztosít.
K. Van ennek a mérőműszernek automatikus kikapcsolás funkciója?
V. Igen, rendelkezik egy automatikus kikapcsoló mechanizmussal, amely energiát takarít meg azáltal, hogy a bekapcsolás után 20 perccel változtatás nélkül deaktiválja.