Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YELLOW DACKET 69086 Vákuummérő, kézi, szövet hordtáska | AF6DGN 9XHF8

YELLOW JACKET 69086-os vákuummérő, kézi, szövet hordtáska

Raktáron
Tétel: AF6DGN Típus: 69086Kereszthivatkozás: 9XHF8
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
€584.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégritkításmérő
kijelzőLCD
Mérési tartomány10 - 25,000 XNUMX mikron
Tápegység9V akkumulátor
típusDigitális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.09
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)33.27
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

A Yellow Jacket 69086 egy szövetbe csomagolt kézi vákuummérő. Az egység a légkörtől 10 mikronig méri a vákuumot (25000 mikron feletti oszlopdiagram jelzés), hogy biztosítsa a vákuumszivattyú tisztaságát és megfelelő működését. Ha az érzékelő elszennyeződik, helyezzen be egy új érzékelőt a mérőműszerbe, végezzen gyors kalibrálást, és perceken belül újra munkába állhat. Ez az egyszerű mérőeszköz a levegő és a nedvesség eltávolítását jelzi a rendszerből.

Jellemzők:

  • Egyedülálló szabadalmaztatott hővezető képesség érzékelő automatikusan kompenzálja a hőmérsékletet.
  • Az egység cserélhető, tisztítható, dugaszolható érzékelővel rendelkezik, amely kezeli a 450 psi pozitív nyomást.
  • Tiszta képernyője 7 különböző vákuumegységet jelenít meg (mikron, milliTorr, Torr, higanymilliméter, millibar, kiloPascal és Pascal).
  • A 12 hüvelykes tekercses érzékelő vezetéke 24 hüvelykre nyúlik a könnyű elérhetőség, csatlakoztathatóság és a kijelző olvashatósága érdekében.
  • Hátsó mágnessel rendelkezik a biztonságos, függőleges elhelyezés érdekében bármilyen mágnesezett felületen.
  • Az egység alacsony töltöttségi szint jelzővel rendelkezik.
  • További jellemzők közé tartozik az automatikus kikapcsolás 20 perc után, a NIST-re visszavezethető kalibrációs szabványok, a 32 és 122 °C közötti üzemi hőmérsékleti tartomány, körülbelül 0 óra folyamatos akkumulátor-élettartam és a +/ pontosságú leolvasás -50%.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan oldja meg a készülék hibáit?

A.

  • Villogó "Low Battery!" üzenet: Az akkumulátor lemerült; cserélje ki.
  • Nincs kijelző: Ellenőrizze az akkumulátor polaritását, és győződjön meg arról, hogy az akkumulátor jól érintkezik a rugós érintkezőkkel.
  • A vákuumértékek helytelenek: Az érzékelő szennyezett lehet; tisztítsa meg vagy cserélje ki az érzékelőt.

K. Mi a különbség a túlnyomás és a vákuumnyomás között?

V. Mind a túlnyomást, mind a vákuumnyomást a légköri nyomáshoz viszonyítva mérjük. A különbség az, hogy a túlnyomás magasabb, mint a légköri nyomás, míg a vákuumnyomás alacsonyabb.

K. Hogyan tisztíthatom meg az érzékelőt?

A.

  • Az érzékelő tisztításához használjon izopropil-alkoholt.
  • Lazítsa meg a 1/4 hüvelykes csőszerelvényt, hogy eltávolítsa a száradaptert az érzékelő testéről. A csőszerelvény tömítésére teflon menetes szalagot használnak.
  • A szétszerelés után távolítsa el az összes teflon menetes szalagot a száradapterről és az érzékelő testéről.
  • Töltse fel az érzékelőt alkohollal, fedje le a hüvelykujjával, és rázza meg, mint egy kémcsövet.
  • Öntse ki az oldatot, ügyelve az alkoholban lévő olaj mennyiségére.
  • Ha az érzékelő nagyon olajos, az eljárást meg kell ismételni. A tisztításhoz öblítse le a száradaptert alkoholban.
  • A Schrader maglenyomó tisztításhoz eltávolítható, de ki kell cserélni. Használjon tű-orrú fogót.
  • Szerelje vissza a száradaptert az érzékelő testére, miután teflonszálas szalagot ragasztott a külső menetekre. Folyékony vagy paszta menettömítő anyagokat nem szabad használni.

Termékváltozatok

TermékekModellMérési tartományTápegységtípusÁr
YELLOW DACKET 69075 Vákuummérő, LCD, Érzékelővel | AA4EQZ 12H948 690751 - 760,000 XNUMX mikronD cellás akkumulátorDigitális€786.40
YELLOW DACKET 69080 Vákuummérő, digitális LCD, elemmel, akasztóval és tokkal | AF6DFZ 9XGJ8 6908025 - 100,000 XNUMX mikron9V akkumulátorHűtés€397.15
YELLOW DACKET 69020 Vákuummérő, 1/4 hüvelykes anya, digitális, 5 - 25000 mikron | CJ3RZU 423N91 69020---€287.90
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YELLOW JACKET 69086-os vákuummérő, kézi, szövet hordtáska
€584.31 /Mértékegység