Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YELLOW DACKET 25980 Töltőtömlőkészlet, 3 db-os csomag | AF8NWP 29AU35

YELLOW JACKET 25980 töltőtömlő készlet, 3 csomag

Raktáron
Tétel: AF8NWP Típus: 25980Kereszthivatkozás: 29AU35
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
€210.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöltő tömlő készlet
Szög45 fok
Burst nyomás4000 PSI
színekPiros, sárga, kék
Csatlakozás mérete1/4 "Nő
SzerelőanyagSárgaréz
Tömlő anyagaGumi
Hossz9"
Tömlők száma3
típusH VAC
Munkahelyi nyomás800 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.46
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód4009420050

Termékváltozatok

TermékekModellszínekCsatlakozás méreteTételHosszTömlők számatípusÁr
YELLOW DACKET 25002 Töltőtömlő, 9 hüvelyk hosszú, 1/4 hüvelykes FlexFlow adapter, sárga | AF8NWL 29AU32 25002Sárga1/4 "NőTöltő tömlő9"1H VAC€68.45
YELLOW DACKET 25202 Töltőtömlő, 9 hüvelyk hosszú, 1/4 hüvelykes FlexFlow adapter, kék | AF8NWM 29AU33 25202Kék1/4 "NőTöltő tömlő9"1H VAC€71.20
YELLOW DACKET 25602 Töltőtömlő, 9 hüvelyk hosszú, 1/4 hüvelykes FlexFlow adapter, piros | AF8NWN 29AU34 25602Piros1/4 "NőTöltő tömlő9"1H VAC€70.40
YELLOW DACKET 21990 Töltőtömlő, 60 hüvelyk hosszú, 3/8 hüvelykes méret | AG3NCJ 33NT64 21990Piros, sárga, kék, fekete1 / 4 "Töltő tömlő60 "4Hűtés és légkondicionálás€236.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YELLOW JACKET 25980 töltőtömlő készlet, 3 csomag
€210.79 /Mértékegység