Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YELLOW DACKET 21990 Töltőtömlő, 60 hüvelyk hosszú, 3/8 hüvelykes méret | AG3NCJ 33NT64

YELLOW JACKET 21990 töltőtömlő, 60 hüvelyk hosszú, 3/8 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AG3NCJ Típus: 21990Kereszthivatkozás: 33NT64
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
€236.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöltő tömlő
Szög45 fok
Burst nyomás4000 PSI
színekPiros, sárga, kék, fekete
Csatlakozás mérete1 / 4 "
SzerelőanyagSárgaréz
Tömlő anyagaGumi
Hossz60 "
Tömlők száma4
típusHűtés és légkondicionálás
Munkahelyi nyomás800 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.51
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód4009420050

Termékváltozatok

TermékekModellszínekCsatlakozás méreteTételHosszTömlők számatípusÁr
YELLOW DACKET 25002 Töltőtömlő, 9 hüvelyk hosszú, 1/4 hüvelykes FlexFlow adapter, sárga | AF8NWL 29AU32 25002Sárga1/4 "NőTöltő tömlő9"1H VAC€68.45
YELLOW DACKET 25202 Töltőtömlő, 9 hüvelyk hosszú, 1/4 hüvelykes FlexFlow adapter, kék | AF8NWM 29AU33 25202Kék1/4 "NőTöltő tömlő9"1H VAC€71.20
YELLOW DACKET 25602 Töltőtömlő, 9 hüvelyk hosszú, 1/4 hüvelykes FlexFlow adapter, piros | AF8NWN 29AU34 25602Piros1/4 "NőTöltő tömlő9"1H VAC€70.40
YELLOW DACKET 25980 Töltőtömlőkészlet, 3 db-os csomag | AF8NWP 29AU35 25980Piros, sárga, kék1/4 "NőTöltő tömlő készlet9"3H VAC€210.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YELLOW JACKET 21990 töltőtömlő, 60 hüvelyk hosszú, 3/8 hüvelyk méretű
€236.00 /Mértékegység