A Yellow Jacket 21985 töltőtömlőt CFC, HFC és HCFC hűtőközegek HVAC vákuumrendszerekbe történő átvitelére használják vákuumszivattyúkkal. Ideális orvosi, gyártási, karbantartási és javítási, valamint raktározási létesítményekhez.
Jellemzők:
- A Yellow Jacket 21985 vákuumtömlőt hűtőközeg-elosztó-mérőkészletekkel használják hidraulikus, vízvezeték- és pneumatikus alkalmazásokban.
- Nedvességzáróként szolgál, hogy teljes ellenállást biztosítson a nedvesség migrációjával szemben, és megakadályozza a drága hűtőközegek szennyeződését.
- A Yellow Jacket 21985 vákuumtömlő belső fonott kialakítással rendelkezik, amely akár 4000 psi felrobbanási nyomást is képes ellenállni.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A vákuumtömlők univerzálisak?
V. Igen, a vákuumrendszerek 2.5 hüvelyk átmérőjű kimeneti lyukakkal rendelkeznek. Ezeknek a vákuumtömlőknek a csavaros szerelvényei könnyen felszerelhetők 2.5 hüvelykes furatokba.
K. Mik azok az elosztó mérőműszerek?
V. Ezeket a mérőeszközöket vákuumtömlőkkel együtt használják a hűtőrendszerek újratöltése vagy javítása során. A vákuumtömlők összekapcsolják ezeket a mérőeszközöket a HVAC rendszerrel, hogy ellenőrizzék mind a magas, mind az alacsony hűtőközeg nyomást a szivárgás észleléséhez, a hűtőközeg mennyiségének méréséhez és a hibaelhárítási feladatokhoz.
K. Mik azok az alacsony veszteségű szerelvények?
V. Ezeket az alacsony veszteségű, visszafújásgátló szerelvényeket a Yellow Jacket vákuumtömlőkön használják, hogy a hűtőközeget a tömlőben felfogják, ha leválasztják. Megakadályozza az ujjak megégését és a mérgező hűtőközegek légkörbe jutását.
K. Miért vannak szögben a töltőtömlők?
V. Ezek a tömlők ferde szerelvényekkel rendelkeznek, így szűk helyeken is csatlakoztathatók. A ferde hegyek ideálisak az újratöltési és karbantartási feladatokhoz.
K. Hogyan lehet ellenőrizni a vákuumtömlőket?
V. A felhasználóknak ellenőrizniük kell, nincsenek-e apró szakadások és repedések a tömlővégeken. Meg kell vizsgálni a szerelvény belső meneteit kopás szempontjából, és ellenőrizni kell, hogy a tömlőben nincs-e szakadt belső rétegre utaló dudor.