Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-4265 Neoprén karima tömítés, 12-1/2 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9VCU 55ZC22

USA SEALING BULK-FG-4265 neoprén karima tömítés, 12-1/2 hüvelyk külső átmérő, fehér

Raktáron
Tétel: CE9VCU Modell: BULK-FG-4265Kereszthivatkozás: 55ZC22

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€50.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
Csavarlyukak12
színekfehér
Belül Dia.6-5 / 8 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.12-1 / 2 "
Csőméret6"
Vastagság1 / 8 "
típusTeljes arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-4219 Neoprén karima tömítés, 12-1/2 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9VCT 55ZC13 BULK-FG-4219fehér1 / 16 "€40.24
USA SEALING BULK-FG-1408 Neoprén karima tömítés, 12-1/2 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VCV 55ZA85 BULK-FG-1408Fekete1 / 8 "€26.03
USA SEALING BULK-FG-4035 Neoprén karima tömítés, 12-1/2 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VCW 55ZC43 BULK-FG-4035Fekete1 / 16 "€40.24
USA SEALING BULK-FG-4081 Neoprén karima tömítés, 12-1/2 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VCX 55ZC65 BULK-FG-4081Fekete1 / 8 "€50.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4265 neoprén karima tömítés, 12-1/2 hüvelyk külső átmérő, fehér
€50.64 /Mértékegység