Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 491-2 Dörzsára kúpos tű 2 In | AB4RXL 20D597

YANKEE 491-2 Dörzsára kúpos tüske 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4RXL Modell: 491-2Kereszthivatkozás: 20D597

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€120.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos tűs orsó
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték2"
befejezFényes
Fuvola hossza1 15 / 16 "
Nagy vég Dia.0.2 "
Bal / jobb kézBal
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma6
Teljes hossz3 15 / 16 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.0.203 "
Szárméret0.203 "
Szár típusaEgyenes w / négyzet
Méret#2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTizedes egyenértékFuvola hosszaNagy vég Dia.Fuvolák számaTeljes hosszShank Dia.SzárméretÁr
YANKEE 491-0 dörzsára kúpos tű | AB4RXJ 20D595 491-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€118.83
YANKEE 491-1 dörzsára kúpos tű 1 in | AB4RXK 20D596 491-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€117.60
YANKEE 491-3 dörzsára kúpos tüske 3 In | AB4RXM 20D598 491-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€117.60
YANKEE 491-4 Dörzsára kúpos tüske 4 In | AB4RXN 20D599 491-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€131.48
YANKEE 491-5 dörzsára kúpos tű 5 hüvelykes | AB4RXP 20D601 491-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€140.32
YANKEE 491-6 dörzsára kúpos tű 6 hüvelykes | AB4RXQ 20D602 491-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€172.82
YANKEE 491-7 dörzsára kúpos tű 7 hüvelykes | AB4RXR 20D603 491-7#77"4.437 "0.422 "66 5 / 16 "0.406 "0.406 "€218.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 491-2 Dörzsára kúpos tüske 2 hüvelyk
€120.69 /Mértékegység