424, 441 sorozatú összeszorító akasztófogók
A Destaco 424 és 441 sorozatú kinyomható fogóbilincseket, más néven fogóbilincseket vagy hordozható bilincseket egyetlen/több munkadarab összefogására tervezték autóipari, repülőgépipari, élelmiszeripari és csomagolóipari létesítményekben. A squeeze action fogóbilincsek kiválóan alkalmasak a gyors és rugalmas rögzítésre nagy munkaterhelésű környezetben. Ezek a közepes teherbírású, szorító hatású bilincsek kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Ezeket a bilincseket szűk tűréshatárig megmunkálták olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy pontosságú rögzítést igényelnek a munkadarab-gyártási és -javítási feladatokhoz. A Destaco 424 és 441 sorozatú kinyomható fogóbilincsek kétirányú kioldó mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a könnyű egykezes kezelést. Ezek a bilincsegységek hatlapfejű orsókkal is be vannak építve a maximális befogás érdekében, és akár 275 lb terhelést is képesek elviselni. A Destaco 424 és 441 sorozatú kinyomható fogóbilincsek automatikus reteszelő mechanizmussal rendelkeznek, amely akkor aktiválódik, ha mindkét bilincs fogantyúja szorosan össze van nyomva. a központi pozícióval szemben.
Felhasználás
A Destaco 424 és 441 sorozatú szorító fogó bilincseket műanyag fröccsöntéshez, hegesztéshez és összeszerelési műveletekhez tervezték az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Gyakran ismételt kérdések
Mi az a szorító fogó bilincs?
A Destaco squeeze action fogóbilincsek kézi működtetésű szorító típusú bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a műanyag fröccsöntését, hegesztését és összeszerelését. Ideálisak az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Mit jelent a szorítóerő?
A szorítóerő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen a bilincs zárásával és reteszelésével kifejt. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
Mi az a kézi rögzítés?
A pneumatikus, egyenes vonalú bilincsekkel ellentétben a Destaco szokásos kézi bilincseinek külön fogantyúi vannak a dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarabot a helyén tartsák.
Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?
A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy a szerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?
A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.
A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.