Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 451-3 Dörzsár 3 In | AB4RVD 20D538

YANKEE 451-3 Dörzsár 3 In

Raktáron
Tétel: AB4RVD Modell: 451-3Kereszthivatkozás: 20D538
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
€511.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték3"
Dimenzió típusaTizedes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza4.25 "
Nagy vég Dia.0.988 "
Bal / jobb kézEgyenes
AnyagNagy sebességű acél
Morse kúp3
Fuvolák száma8
Teljes hossz7 1 / 4 "
lábszárelvékonyodó
Shank Dia.0.875 "
SzárméretMT3
Szár típusaMorse kúp
Méret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)3.18
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzárméretTizedes egyenértékFuvola hosszaMéretNagy vég Dia.Morse kúpFuvolák számaTeljes hosszÁr
YANKEE 451-0 Dörzsár 0 | AB4RVA 20D535 451-0MT00"2.25 "0"0.367 "-63 3 / 4 "€227.99
YANKEE 451-1 dörzsár 1 hüvelykes | AB4RVB 20D536 451-1MT11"3"1"0.517 "165"€297.24
YANKEE 451-2 Dörzsár 2 In | AB4RVC 20D537 451-2MT22"3.5 "2"0.744 "266"€355.17
YANKEE 451-4 dörzsár 4 hüvelykes | AB4RVE 20D539 451-4MT44"5.25 "4"1.289 "488 1 / 2 "€749.73
YANKEE 451-5 dörzsár 5 hüvelykes | AB4RVF 20D540 451-5MT55"6.25 "5"1.8 "5109 3 / 4 "€1,358.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 451-3 Dörzsár 3 In
€511.95 /Mértékegység