Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 451-5 dörzsár 5 hüvelykes | AB4RVF 20D540

YANKEE 451-5 Dörzsár 5 In

Raktáron
Tétel: AB4RVF Modell: 451-5Kereszthivatkozás: 20D540
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
€1,358.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték5"
Dimenzió típusaTizedes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza6.25 "
Nagy vég Dia.1.8 "
Bal / jobb kézEgyenes
AnyagNagy sebességű acél
Morse kúp5
Fuvolák száma10
Teljes hossz9 3 / 4 "
lábszárelvékonyodó
Shank Dia.1.5 "
SzárméretMT5
Szár típusaMorse kúp
Méret5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0677
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzárméretTizedes egyenértékFuvola hosszaMéretNagy vég Dia.Morse kúpFuvolák számaTeljes hosszÁr
YANKEE 451-0 Dörzsár 0 | AB4RVA 20D535 451-0MT00"2.25 "0"0.367 "-63 3 / 4 "€233.35
YANKEE 451-1 dörzsár 1 hüvelykes | AB4RVB 20D536 451-1MT11"3"1"0.517 "165"€303.94
YANKEE 451-2 Dörzsár 2 In | AB4RVC 20D537 451-2MT22"3.5 "2"0.744 "266"€355.11
YANKEE 451-3 Dörzsár 3 In | AB4RVD 20D538 451-3MT33"4.25 "3"0.988 "387 1 / 4 "€511.87
YANKEE 451-4 dörzsár 4 hüvelykes | AB4RVE 20D539 451-4MT44"5.25 "4"1.289 "488 1 / 2 "€749.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 451-5 Dörzsár 5 In
€1,358.59 /Mértékegység