Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 436-0.9062 Reamer Chucking Reamer 0.9062 In | AB4RRU 20D482

YANKEE 436-0.9062 Dörzsár Befogó dörzsára 0.9062 In

Raktáron
Tétel: AB4RRU Modell: 436-0.9062Kereszthivatkozás: 20D482
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
€244.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.9062 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza2.625 "
Törttér29 / 32 "
Bal / jobb kézEgyenes
AnyagNagy sebességű acél
Morse kúp2
Fuvolák száma8
Teljes hossz10 "
lábszárEgyenes
SzárméretMT2
Szár típusaMorse kúp
Méret29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5805
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)3.18
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTizedes egyenértékDimenzió típusaSzárméretMéretFuvola hosszaTörttérMetrikus méretÁr
YANKEE 436-0.2362 Dörzsára Tokmány Dörzsára 0.2362 In | AB4RRF 20D470 436-0.23626"0.2362 "MetricMT161.5 "-6mm€109.58
YANKEE 436-0.2812 Dörzsára Tokmány Dörzsára 0.2812 In | AB4RRG 20D471 436-0.28126"0.2812 "Töredékes hüvelykMT19 / 32 "1.5 "9 / 32 "-€121.71
YANKEE 436-0.3125 Dörzsára Tokmány Dörzsár 0.3125 In | AB4RRH 20D472 436-0.31256"0.3125 "Töredékes hüvelykMT15 / 16 "1.5 "5 / 16 "-€119.64
YANKEE 436-0.315 Dörzsára Tokmány Dörzsár 0.3150 In | AB4RRJ 20D473 436-0.3156"0.315 "MetricMT161.5 "-8mm€124.81
YANKEE 436-0.3937 Dörzsára Tokmány Dörzsára 0.3937 In | AB4RRK 20D474 436-0.39377"0.3937 "MetricMT1101.75 "-10mm€127.29
YANKEE 436-0.4062 Dörzsára Tokmány Dörzsára 0.4062 In | AB4RRL 20D475 436-0.40627"0.4062 "Töredékes hüvelykMT113 / 32 "1.75 "13 / 32 "-€136.05
YANKEE 436-0.4375 Dörzsára Tokmány Dörzsár 0.4375 In | AB4RRM 20D476 436-0.43757"0.4375 "Töredékes hüvelykMT17 / 16 "1.75 "7 / 16 "-€136.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 436-0.9062 Dörzsár Befogó dörzsára 0.9062 In
€244.64 /Mértékegység