Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YALE AU5407LN x 626 Heavy Duty Lever Lockset Right Angle | AE6HXT 5T706

YALE AU5407LN x 626 nagy teherbírású kar zárkészlet, derékszögű

Raktáron
Tétel: AE6HXT Modell: AU5407LN x 626Kereszthivatkozás: 5T706

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€692.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
befejezTompa króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióBejárat
Fokozat1
FogantyúNehéz nyomtávú acél
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióBejárat
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pinek száma6 és 7
Pins6 és 7
Szükséges ajtóvastagság1-3/4" to 2-1/4"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaÍvelt ajakrúzs
StílusDerékszög

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPinsHengerbefejezSzükséges ajtóvastagságSztrájk típusaStílusFunkcióFokozatÁr
YALE S-AU5405LN x 626 nagy teherbírású kar zárkészlet derékszögű | AAA8UDP 1ABG9 S-AU5405LN x 626-Kevesebb hengerTompa króm1-3/4" to 2-1/4"ASA StrikeDerékszögRaktár1€519.21
YALE S-AU5407LN x 626 nagy teherbírású kar zárkészlet derékszögű | AA8UDQ 1ABH1 S-AU5407LN x 626-Kevesebb hengerTompa króm1-3/4" to 2-1/4"ASA StrikeDerékszögbelépés1€519.21
YALE S-AU5408LN x 626 nagy teherbírású kar zárkészlet derékszögű | AA8UDR 1ABH2 S-AU5408LN x 626--Tompa króm1-3/4" to 2-1/4"ASA StrikeDerékszögTanterem1€519.21
YALE S-PB5405LN x 626 Nagy teherbírású kar zárkészlet ívelt | AA8UDT 1ABH3 S-PB5405LN x 626-Kevesebb hengerTompa króm1-3/4" to 2-1/4"ASA StrikeÍveltRaktár1€557.40
YALE S-PB5407LN x 626 nagy teherbírású kar zárkészlet ívelt bemenet | AA8UDU 1ABH4 S-PB5407LN x 626-Kevesebb hengerTompa króm1-3/4" to 2-1/4"ASA StrikeÍveltbelépés1€519.21
YALE S-PB5408LN x 626 Nagy teherbírású kar zárkészlet ívelt | AA8UDV 1ABH5 S-PB5408LN x 626-Kevesebb hengerTompa króm1-3/4" to 2-1/4"ASA StrikeÍveltTanterem1€587.98
YALE B-AU5405LN x 626 nagy teherbírású kar zárkészlet derékszögű | AB3DRE 1RM54 B-AU5405LN x 626-Nem számítTompa króm1-3/4" to 2-1/4"ASA StrikeDerékszögRaktár1€583.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YALE AU5407LN x 626 nagy teherbírású kar zárkészlet, derékszögű
€692.99 /Mértékegység