Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

XCELITE NN7776V ESD tűfogó 6 2-5/16 Pofa | AE7YZQ ​​6C187

XCELITE NN7776V ESD tűfogó 6 2-5/16 Pofa

Raktáron
Tétel: AE7YZQ Típus: NN7776VKereszthivatkozás: 6C187
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
€61.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD tűfogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtZöld
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza2 5 / 16 "
Állkapocs típusFogazott
Pofaszélesség15 / 32 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1.156 "
Nem parkolNem
Teljes hossz6"
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 16 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Orr alakú (egyenes)
    • Oldalsó vágó (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésTételÁllkapocs hosszaÁllkapocs típusPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszTipp szélességeÁr
XCELITE NN542 ESD tűfogó 5 sima állkapocs | AD6YUM 4CP53 NN542Egyik semESD tűfogó1.187 "Sima7 / 16 "1"5"3 / 64 "€62.54
XCELITE L4V ESD tűfogó 4 13/16 pofa | AF2PLA 6X088 L4VNem értékeltESD tűfogó13 / 16 "Fogazott3 / 8 "1"4"1 / 32 "€53.71
XCELITE NN54GVN tűfogó, 2 1/2 hüvelykes max. pofanyílás, 5 hüvelykes teljes hossz | CV3WPY 24AC84 NN54GVN-Tű orrfogó------€65.45
XCELITE LN775512VN tű orrfogó, Esd-Safe, 1 hüvelyk max. pofanyílás, 5 1/2 hüvelyk teljes hossz | CV3WPZ 54XR87 LN775512VN-Tű orrfogó------€71.41
XCELITE LN775512GN tűfogó, Esd-Safe, 1 hüvelyk max. pofanyílás, 5 1/2 hüvelykes teljes hossz | CV3WQA 54XR88 LN775512GN-Tű orrfogó------€73.08
XCELITE NN54VN tű orrfogó, Esd-Safe, 1 hüvelyk max. pofanyílás, 5 hüvelyk teljes hossz | CV3WQB 54XR86 NN54VN-Tű orrfogó------€69.99
XCELITE LN54BKN tűfogó, 1 hüvelyk maximális pofanyílás, 5 hüvelyk teljes hossz, 1 1/4 hüvelykes pofahossz | CV3WQC 24AC81 LN54BKN-Tű orrfogó------€51.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

XCELITE NN7776V ESD tűfogó 6 2-5/16 Pofa
€61.66 /Mértékegység