Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

XCELITE NN542 ESD tűfogó 5 sima állkapocs | AD6YUM 4CP53

XCELITE NN542 ESD tűfogó 5 sima állkapocs

Raktáron
Tétel: AD6YUM Modell: NN542Kereszthivatkozás: 4CP53
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
€63.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD tűfogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtZöld
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1.187 "
Állkapocs típusSima
Pofaszélesség7 / 16 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1"
Nem parkolNem
Teljes hossz5"
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége3 / 64 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Orr alakú (egyenes)
    • Oldalsó vágó (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésTételÁllkapocs hosszaÁllkapocs típusPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszTipp szélességeÁr
XCELITE NN7776V ESD tűfogó 6 2-5/16 Pofa | AE7YZQ ​​6C187 NN7776VEgyik semESD tűfogó2 5 / 16 "Fogazott15 / 32 "1.156 "6"1 / 16 "€66.16
XCELITE L4V ESD tűfogó 4 13/16 pofa | AF2PLA 6X088 L4VNem értékeltESD tűfogó13 / 16 "Fogazott3 / 8 "1"4"1 / 32 "€52.54
XCELITE NN54GVN tűfogó, 2 1/2 hüvelykes max. pofanyílás, 5 hüvelykes teljes hossz | CV3WPY 24AC84 NN54GVN-Tű orrfogó------€66.77
XCELITE LN775512VN tű orrfogó, Esd-Safe, 1 hüvelyk max. pofanyílás, 5 1/2 hüvelyk teljes hossz | CV3WPZ 54XR87 LN775512VN-Tű orrfogó------€77.60
XCELITE LN775512GN tűfogó, Esd-Safe, 1 hüvelyk max. pofanyílás, 5 1/2 hüvelykes teljes hossz | CV3WQA 54XR88 LN775512GN-Tű orrfogó------€76.29
XCELITE NN54VN tű orrfogó, Esd-Safe, 1 hüvelyk max. pofanyílás, 5 hüvelyk teljes hossz | CV3WQB 54XR86 NN54VN-Tű orrfogó------€74.37
XCELITE LN54BKN tűfogó, 1 hüvelyk maximális pofanyílás, 5 hüvelyk teljes hossz, 1 1/4 hüvelykes pofahossz | CV3WQC 24AC81 LN54BKN-Tű orrfogó------€54.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

XCELITE NN542 ESD tűfogó 5 sima állkapocs
€63.44 /Mértékegység