Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 8942R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-5/16 hüvelykes méret | AG6UPQ 48J334

WRIGHT TOOL 8942R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-5/16 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG6UPQ Típus: 8942RKereszthivatkozás: 48J334
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
€134.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagForró kovácsolt ötvözet
Pontok száma8
Output TypeDupla négyzet
Teljes hossz3.5 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 5 / 16 "
Dugasz mélységeMély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2645
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 8924R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 3/4 hüvelykes méret | AG6UPK 48J329 8924R3"3 / 4 "€117.99
WRIGHT TOOL 8928R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 7/8 hüvelykes méret | AG6UPL 48J330 8928R3"7 / 8 "€122.86
WRIGHT TOOL 8934R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-1/6 hüvelykes méret | AG6UPM 48J331 8934R3"1-1 / 6 "€123.44
WRIGHT TOOL 8936R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-1/8 hüvelykes méret | AG6UPN 48J332 8936R3"1.125 "€125.91
WRIGHT TOOL 8938R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-3/16 hüvelykes méret | AG6UPP 48J333 8938R3.5 "1.187 "€127.51
WRIGHT TOOL 8946R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-7/16 hüvelykes méret | AG6UPR 48J335 8946R3.5 "1.437 "€144.32
WRIGHT TOOL 8952R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-5/8 hüvelykes méret | AG6UPT 48J336 8952R3.75 "1.625 "€190.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 8942R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-5/16 hüvelykes méret
€134.31 /Mértékegység