Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 8934R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-1/6 hüvelykes méret | AG6UPM 48J331

WRIGHT TOOL 8934R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-1/6 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG6UPM Típus: 8934RKereszthivatkozás: 48J331

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€105.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagForró kovácsolt ötvözet
Pontok száma8
Output TypeDupla négyzet
Teljes hossz3"
SAE vagy metrikusSAE
Méret1-1 / 6 "
Dugasz mélységeMély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.837
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 8924R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 3/4 hüvelykes méret | AG6UPK 48J329 8924R3"3 / 4 "€107.27
WRIGHT TOOL 8928R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 7/8 hüvelykes méret | AG6UPL 48J330 8928R3"7 / 8 "€105.37
WRIGHT TOOL 8936R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-1/8 hüvelykes méret | AG6UPN 48J332 8936R3"1.125 "€107.99
WRIGHT TOOL 8938R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-3/16 hüvelykes méret | AG6UPP 48J333 8938R3.5 "1.187 "€109.36
WRIGHT TOOL 8942R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-5/16 hüvelykes méret | AG6UPQ 48J334 8942R3.5 "1 5 / 16 "€115.19
WRIGHT TOOL 8946R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-7/16 hüvelykes méret | AG6UPR 48J335 8946R3.5 "1.437 "€132.83
WRIGHT TOOL 8952R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-5/8 hüvelykes méret | AG6UPT 48J336 8952R3.75 "1.625 "€163.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 8934R mélyütős aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-1/6 hüvelykes méret
€105.88 /Mértékegység