AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVF-10ECUP ventilátor, Ipari nyeregszellőzővel, 6/15 Ft., 8 hüvelykes légcsatorna, 90 fok. Könyök, Univerzális rögzítés | AB9PVJ 2ELN9

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10ECUP ventilátor, ipari nyeregszellőzővel, 6/15 Ft., 8 hüvelykes légcsatorna, 90 fok. Könyök, Univerzális rögzítés

Raktáron
Tétel: AB9PVJ Modell: SVF-10ECUPKereszthivatkozás: 2ELN9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,971.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátorkészlet
erősítők7A
színekPiros
Csatorna Dia.8 "vagy 10"
Csatorna hossza6 láb, 15 láb
Csatorna mérete6–15 láb.
Könyökszög90 fok
Ventilátor típusInline axiális
Magasság38 "
HP1/3 LE
Hossz46 "
AnyagAcél
Max. Flow in Free Air1390 CFM
Szerelési típusEgyetemes
típusInline axiális
Feszültség115V AC
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.65
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód3917210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkCsatorna Dia.Csatorna hosszatípusÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF10EXCUP ventilátor, vezetőképes nyeregszellőzővel, 6/15 Ft., 8 hüvelykes csatorna, 90 fok. Könyök, Univerzális rögzítés | AB9PVK 2ELP1 SVF10EXCUP3.5A8"25 ft.Axiális robbanásbiztos€4,628.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10ECUP ventilátor, ipari nyeregszellőzővel, 6/15 Ft., 8 hüvelykes légcsatorna, 90 fok. Könyök, Univerzális rögzítés
€1,971.22 /Mértékegység