Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 88-85MM szabványos metrikus ütközőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 85 mm | AF8NLV 29AP90

WRIGHT TOOL 88-85 mm szabványos metrikus ütközőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 85 mm

Raktáron
Tétel: AF8NLV Modell: 88-85MMKereszthivatkozás: 29AP90

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€409.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagMelegen kovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz4.187 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret85mm
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4065
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 88-100 mm szabványos metrikus ütőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 100 mm | AF8NKE 29AP53 88-100MM5 5 / 16 "100mm€783.31
WRIGHT TOOL 88-110 mm szabványos metrikus ütőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 110 mm | AF8NKF 29AP54 88-110MM5 3 / 5 "110mm€1,108.95
WRIGHT TOOL 88-115mm szabványos metrikus ütközőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 115 mm | AF8NKG 29AP55 88-115MM5.625 "115mm€1,474.30
WRIGHT TOOL 88-19mm szabványos metrikus ütközőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 19 mm | AF8NKH 29AP56 88-19MM2.25 "19mm€65.73
WRIGHT TOOL 88-21mm szabványos metrikus ütközőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 21 mm | AF8NKJ 29AP57 88-21MM2.25 "21mm€66.21
WRIGHT TOOL 88-22MM szabványos metrikus ütőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 22 mm | AF8NKK 29AP58 88-22MM2 13 / 32 "22mm€63.86
WRIGHT TOOL 88-23MM szabványos metrikus ütközőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 23 mm | AF8NKL 29AP59 88-23MM2.437 "23mm€67.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 88-85 mm szabványos metrikus ütközőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 85 mm
€409.31 /Mértékegység